Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED gelb, Cluster 6-LEDs, 120° Rund-Linse 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-247-1886
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DLC2/6YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 20 mm
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 6
Durchlassspannung = 6 → 8 V
Lichtstärke = 8.3 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Round
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 20mm
Linsenfarbe = Gelb

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 20 mm. Die LEDs dieser Serie von Kingbright sind durchkontaktierte 20-mm-LEDs. Diese großen Lampen sind in einer Reihe von Farben mit Streulinsen erhältlich.. Merkmale der 20-mm-LEDs: – Durchkontaktiertes Gehäuse mit 20 mm Durchmesser – Hohe Leuchtstärke – Niedriger Energieverbrauch - für hohe Zuverlässigkeit – Großer Betrachtungswinkel: 120° – Hoher Ein/Aus-Kontrast – Vielseitige Montagemöglichkeiten auf Leiterplatten oder Sockeln
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array, 2471886, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LEDs, sichtbares Licht, Kingbright, DLC26YD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,11*
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,18*
€ 4,50*
ab € 2,06*
€ 2,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.