Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingbright Durchsteck LED grün, Cluster 6-LEDs, 120° Rund-Linse, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-247-1870
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DLC2/6GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
Die LEDs dieser Serie von Kingbright sind durchkontaktierte 20-mm-LEDs. Diese großen Lampen sind in einer Reihe von Farben mit Streulinsen erhältlich.
Merkmale der 20-mm-LEDs:. – Durchkontaktiertes Gehäuse mit 20 mm Durchmesser. – Hohe Leuchtstärke. – Niedriger Energieverbrauch. - für hohe Zuverlässigkeit. – Großer Betrachtungswinkel: 120°. – Hoher Ein/Aus-Kontrast. – Vielseitige Montagemöglichkeiten auf Leiterplatten oder Sockeln
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 20 mm
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 6
Durchlassspannung = 6 - 8 V
Lichtstärke = 40 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Round
Abmessungen = 20mm
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 2471870, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LEDs, sichtbares Licht, Kingbright
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 1,99*
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,11*
€ 4,50*
ab € 2,01*
€ 2,59*
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 4,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 91,40*
Zubehör
Linear Technology
LT3590EDC#PBF
ab € 1,74*
Zubehör
Texas Instruments
TLC5921DAPG4
ab € 1,47*
Zubehör
Texas Instruments
TPS61165DRVT
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG