Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-Anzeige rot - Herst.Art-Nr.: HDSP-G203


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-246-5588
Hersteller:  Avago
Herst.-Nr.:  HDSP-G203
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Optoelektronik, LED-Anzeige, 7-Segment, 10mm, 0.4in, zwei-stellig, gemeinsame Katho, Dezimalpunkt // Typ=10 , mm, doppelt, Konfiguration=Gemeinsame Kathode, Sichtbare Zeichengröße H x B x T=10.16 x 5.59, Farbe=Rot HE, Lichtstärke=1.2mcd, Farbe der Außenfläche=Grau, Spitzenwellenlänge nm=635, Betriebstemperaturbereich=-40 bis +100°C, VR max.=3V, Dezimalz // DIP, kleiner 14 mm hoch / DIP, 14 mm hoch und größer
... > LED Displays - 7-Segment > 7-Segment > DIP, kleiner 14 mm hoch
Weitere Suchbegriffe: LED Displays - 7-Segment, 7-Segment, DIP kleiner 14 mm hoch, 2465588, Optoelektronik, 10mm, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,03*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG