Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-Anzeige - Herstellerartikelnr.: HDSP-F151


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:   108EL-246-5465
Hersteller:   Avago
Herst.-Nr.:   HDSP-F151
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Optoelektronik, LED-Anzeige, 7 Segment, 10mm, 0.4in, gemeinsame Anode, AlGaAs
... > LED-Anzeigen > 7-Segment > DIP, weniger als 14mm hoch
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeigen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Farnell 1 Tag pro Stück € 7,95* € 3,51*
RS_Components 3 Tage pro Stück € 5,95* € 4,33*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,33* €  5,15 pro Stück
ab 26 Stück €  3,93* €  4,68 pro Stück
ab 101 Stück €  3,51* €  4,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG