Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Kabelzubehör, Kabelbinder und Werkzeuge
>
Kabelracks und Dispenser
>
Artikel
Kabelständer Stahl Ständer 270 x 300 x 650mm, 1 Regal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-246-1182
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2461182
EAN/GTIN:
5056111967591
Fenster schließen
Suchbegriffe:
2461182
Kabel und Drähte
Kabelzubehör, Kabelbinder und Werkz...
Kabelracks und Dispenser
Typ = Ständer
Anzahl der Regale = 1
Höhe = 270mm
Breite = 650 mm
Länge = 300mm
Durchmesser = 350mm
Material = Stahl
RS Pro A-Rahmen-Kabelspender für Top-Laborkabel. Dieser kompakte Kabelspender von RS Pro ist ein leichtes und dennoch robustes Spendergestell, das sich ideal für Drähte und Kabel in einer Vielzahl von Umgebungen eignet. Das Gestell besteht aus Stahlrohr und verfügt über eine Epoxidpulverbeschichtung, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet. Die kompakte Bauweise dieses Kabelrollenhalters macht ihn ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen der Platz begrenzt ist, wie z. B. auf einer Werkbank Top, in einem Fahrzeug oder vor Ort, und macht ihn sehr vielseitig und wirtschaftlich. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hergestellt aus Stahlrohr für ausgezeichnete Haltbarkeit ;/li> ;li>Kompakte Bauweise, ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen ;/li> ;li>Epoxidpulverbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit ;/li> ;li>Spenderlänge von 600 mm, ideal für die Montage mehrerer Kabeltrommeln ;/li> ;li>Ein Rahmendesign für einfache Installation ;/li> ;/ul>. Anwendung. Kabelspendergestelle sind die perfekte Lösung, um die Kabel und Drähte von Elektrikern vor Ort ordentlich und organisiert zu halten und eine gewinkelfreie Abgabe zu ermöglichen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen für mehrere Kabeltrommeln in verschiedenen Größen erhältlich und können in Bereichen wie: ;ul> ;li>Tischgehäuse ;/li> ;li>Vor Ort ;/li> ;li>Fahrzeuge ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist der maximale Kabelrollendurchmesser?. Der maximale Durchmesser, der mit diesem Spender kompatibel ist, beträgt 350 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
Ständer
Anzahl der Regale:
1
Höhe:
270mm
Breite:
650 mm
Länge:
300mm
Durchmesser:
350mm
Material:
Stahl
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelzubehör, Kabelbinder und Werkzeuge
>
Kabelracks und Dispenser
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
800090RS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,74*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden 8451
Belden
8451 010500
ab € 139,50*
Zubehör
Belden 50 Ω Koaxialkabel, Verlegekabel, Schwarz, / , VCR 66%, 50m, 50m
Belden
MRG1740.0050
ab € 52,24*
Zubehör
RS PRO Crimpzange
RS Pro
4992313
ab € 43,23*
Zubehör
RS PRO Mikrofonkabel einadrig, geschirmt 0,22 mm² Außen-Ø=3.1mm (7 / 0,6 mm) 100m PVC
RS Pro
7481958
ab € 30,05*
Zubehör
RS PRO, 138 mm, max. 1.3mm
RS Pro
2450491
ab € 17,27*
Zubehör
Triax-Kabel 30m Gelb PVC 50 Ω 101,024 pF/m, VCR 66%
Belden
9222 004100
ab € 109,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt