Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ 11 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 7 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ 11 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 7 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1
Pilz PNOZ 11 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 7 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1
Artikel-Nr.:
     108EL-2451860
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774080
EAN/GTIN:
     4046548012132
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 7
Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch, Manuell, Überwacht
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 90mm
Gütegrad = Emm

Sicherheitsrelais für Not-Aus-Stromkreise und mobile Schutzvorrichtungen, PNOZ 11. Ein- oder Zweikanal-Verkabelung mit Kurzschlusserkennung. Wahlweise mit Selbstüberwachung oder automatischer Rückstellung. Anzeige-LEDs für den Status der Kanäle 1 und 2, Eingangsstromkreise, Versorgungsspannung und Rückstellung. Rückleitungsschleife zur Überwachung externer Schütze. 2 Halbleiterausgänge.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
7
Funktion:
Sicherheitsschalter/Verriegelung
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch, Manuell, Überwacht
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
90mm
Gütegrad:
Emm
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 2451860, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 774080, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,56*
€ 278,00*
Frei Haus
ab € 256,35*
€ 278,44*
Frei Haus
ab € 261,02*
€ 281,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,85*
€ 282,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 281,19*
€ 312,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.