Sicherheit, Sicherheitsmodul, PNOZ X3, Not-Aus, Schutztürwächter, 24VAC, 24VDC // Serie=PNOZ X, Sicherheitskontakte=3 N/O, Hilfskontakte=1 Öffner, Versorgungsspannung=24Vac/dc, Sicherheitskategorie=4, Anzahl der Eingangskanäle=1 / 2, Normen=EN 954-1, VDE 0113, 11/98, EN 60204-1, 12/97, IEC204-1, 11/98, Typ=Not-Aus, Gate, Abmessu // PNOZ X3 - Not-Aus-Schaltgerät und Schutztürwächter / PNOZ X2.1 - Not-Aus-Schaltgerät und Schutztürwächter, Kategorie 4 / Versorgung: 24VDC bei Nothalt-Tastern / 1- oder 2-kanaliger Eingang / Rückführungs-Steuerschleife zur Überwachung externer Relais/Schütze / LED-Anzeige: Versorgung, Kanal 1, Kanal 2 / Relais-Ausgang: 2 S / PNOZ X2,1: automatische oder manuelle Rückstellung / 22,5mm Gehäuse, DIN-Schienenmontage |