Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AE & T TL100 Xenon Signalleuchte mit Sirene 100dB, Stroboskop-Licht orange, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-244-7849
Hersteller:
     AE&T
Herst.-Nr.:
     TL100 24VCC ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 24 V dc
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = DC
Lichtart = Stroboskop
Summer Typ = Motorsirene
dB in 1 Meter Abstand = 100dB
Serie = TL100
Lampen-Typ = Xenon
Anzahl der Töne = 32
Temperatur max. = +55°C

Industrie-Sirenen der Serien T100 und TL100. Multifunktionale 32-Ton-Sirenen, die zur Anzeige von Fehlern bzw. Maschinen- oder Installationsgefahren verwendet werden. Kann auch für Notfallfeuerevakuationen verwendet werden, dank AFNOR NFS 32001 auswählbaren Tönen. Automatische Synchronisierung von Tönen, wenn mehrere Sirenen parallel installiert sind. Ausgezeichnete Stoß- und Vibrationsbeständigkeit. Elektromechanische Kompatibilität. Elektrische Isolierung Klasse II. Für permanenten Betrieb konzipiert; Betriebsfaktor 100 %. Wahlweise erhältlich als einfache Version oder kombiniert mit einer orangefarbenen Blinkleuchte.
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Motorsirene, Signalleuchte, Sirene, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, meldeleuchte orange, 2447849, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder-Kombinationen, AE & T, TL10024VCCORANGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.