Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beschleunigungsgeber 50g - Herst.Art-Nr.: 2166.10 33 00 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-244-711
Hersteller:  Mannesmann
Herst.-Nr.:  2166.10 33 00 00
EAN:  k.A.
Sensor, Beschleunigungssensor, 50g // Typ 2166.10 / Typ 2166.02
... > Vibrationssensoren > Typ 2166 > Typ 2166.10
Weitere Suchbegriffe: Vibrationssensoren, Typ 2166, Typ 2166.10, 244711, Sensor, 50g, Bewegungsmelder, Bewegungssensor, Halbleiterbaustein
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 112,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Mannesmann
2166.80 00 01 00
€ 9,85*
€ 11,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG