Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst QG 030 Radialgebläse, Querstromgebläse, 24 V dc, DC, 51dB, 47.5 x 258 x 50mm, 4250U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst QG 030 Radialgebläse, Querstromgebläse, 24 V dc, DC, 51dB, 47.5 x 258 x 50mm, 4250U/min, Kugellager
ebm-papst QG 030 Radialgebläse, Querstromgebläse, 24 V dc, DC, 51dB, 47.5 x 258 x 50mm, 4250U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-2436417
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG030-198/14
EAN/GTIN:
     5059039108534
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 100m³/h
Serie = QG 030
Höhe = 47.5mm
Breite = 258mm
Tiefe = 50mm
Abmessungen = 47.5 x 258 x 50mm
Lüfterdrehzahl = 4250U/min
Geräuschpegel = 51dB
Lagertyp = Kugel
Kommutationstyp = Elektronisch
Anschlusstyp = Leiter

Ebm-papst TangentialDas tangentiale Crossflow-Gebläse von ebm-papst hat einen Luftstrom von 100 m3/h und eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Er ist 47,5 mm lang, 258 mm breit und 50 mm tief. Er verfügt über einen waschbaren Filter, einen internen Filterschutz und einen Frontgrill mit Befestigungen. Dieser ebm-papst-Rack-Kreuzstromlüfter ist kompakt und hocheffizient und besteht aus hochwertigem massivem Aluminium. Die Einheit kann entweder horizontal oder vertikal montiert werden, wobei der Motor unten liegt.Eigenschaften und VorteileFlügelrad aus Aluminium PSC-Motor (Permanent Split Capacitor), Lager im Motor und Gegenlager sind Kugellager Spritzgussteile aus Aluminium Endplatten mit schwarzer Pulverbeschichtung Elektrische Verbindungen über einen Anschlussklemmenblock Gebläse mit Gitter umfassen FiltermedienZertifizierungenAusgelegt für IP20 UL-Zulassung CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
100m³/h
Serie:
QG 030
Höhe:
47.5mm
Breite:
258mm
Tiefe:
50mm
Abmessungen:
47.5 x 258 x 50mm
Lüfterdrehzahl:
4250U/min
Geräuschpegel:
51dB
Lagertyp:
Kugel
Kommutationstyp:
Elektronisch
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Querstromlüfter, Querstromventilator, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2436417, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, QG03019814, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 100,45*
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 133,16*
€ 5,90*
ab € 106,52*
€ 133,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 110,15*
€ 163,27*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 185,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01172.0-01
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.