Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific Lineargleitlagereinheit PM10C, 36 x 40 x 31.5mm, Wellen-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-243-8227
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     PM10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Lager-Innendurchmesser = 10mm
Gehäuseabmessungen = 36 x 40 x 31.5mm
Statische Traglast = 5984N
Gehäusebreite = 40mm
Gehäuselänge = 36mm
Gehäusehöhe = 31.5mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.