Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific Lineargleitlagereinheit PMN30C, 79 x 87 x 60mm, Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-243-8182
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     PMN30C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
lineargleitlagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 30mm
Gehäuseabmessungen = 79 x 87 x 60mm
Statische Traglast = 42026N
Gehäusebreite = 87mm
Gehäuselänge = 79mm
Gehäusehöhe = 60mm

Lineare Buchseneinheiten - offen
Weitere Suchbegriffe: 2438182, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Pacific, PMN30C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.