Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific Lineargleitlagereinheit PM08C, 32 x 35 x 28mm, Wellen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-243-8132
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     PM08C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Lager-Innendurchmesser = 8mm
Gehäuseabmessungen = 32 x 35 x 28mm
Statische Traglast = 4120N
Gehäusebreite = 35mm
Gehäuselänge = 32mm
Gehäusehöhe = 28mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehgehaeuseeinheit, 2438132, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Pacific, PM08C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.