Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific FMC05 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 5mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-243-8047
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     FMC05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Selbstschmierend
Konfiguration = Geschlossen
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 12mm
Länge = 22mm

Closed Metric Bushing. Maximum Speed Dry: 91.4 m/min Maximum Speed Lubricated: 251.4 m/min Maximum PV Product: 430 m/min x kg/cm²
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 2438047, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Pacific, FMC05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,28*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,06*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 97,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.