Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hand-Oszilloskop ScopeMeter Fluke 123 - Herst.Art-Nr.: FLUKE 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-241-5921
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  FLUKE 123
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fluke
Oszilloskop
Oszilloskop, ScopeMeter, Fluke 123, 20 MHz, 2-Kanal // ScopeMeter Fluke 123 / VPS100 ScopeMeter IIB Oszilloskoptastkopf-Kit / Ersatzkit mit isoliertem Oszilloskoptastkopf für Fluke ScopeMeter II und IIB Modelle 92(B), 96(B), 99 (B) und 105(B).
... > Digitale Phosphoroszilloskope > ScopeMeter Zubehör für Industrieanwendungen > ScopeMeter Fluke 123
Weitere Suchbegriffe: Digitale Phosphoroszilloskope, ScopeMeter Zubehör für Industrieanwendungen, ScopeMeter Fluke 123, 2415921, ScopeMeter, Fluke 123, 20 MHz
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 1.355,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,00*
€ 1.612,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fluke
C125
€ 44,00*
€ 52,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG