Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LiMnO2-Batterie 3V Größe 1/2AA - Herst.Art-Nr.: 06127101301


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-240-9471
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  06127101301
EAN:  k.A.
Batterien, Lithium-Mangan, nicht aufladbar, Serie CR, 1/2AA, 3V, 950mAh // Größe=1/2 , AA, Kapazität=0.95Ah, Chemikalien=Lithium-Mangandioxid, Abmessungen=14.75 x 25.1mm, Maximaler Dauerstrom=10mA, Leerlaufspannung=3.2V, Betriebstemperatur=-30 bis +75°C, Nennspannung=3V, Typ=Nicht aufladbar, Anschlussklemmentyp=Standardausführun // Lithium-Mangandioxid-Zellen 3 V / Lithium-Thionylchlorid-Standardzellen
... > Lithiumbatterien > Lithium-Batterien > Lithium-Mangandioxid-Zellen 3 V
Weitere Suchbegriffe: Lithiumbatterien, Lithium-Batterien, Lithium-Mangandioxid-Zellen 3 V, 2409471, Gerätebatterie, Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291 Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292 Gerätebatterie), Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-)
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 4,72*
RS_Components
pro Stück
€ 6,95*
€ 5,01*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 51 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tenma
72-7770
€ 9,34*
€ 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG