Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LiMnO2-Batterie 3V Größe 1/2AA Axial - Herst.Art-Nr.: 06127501301


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-240-9459
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  06127501301
EAN:  k.A.
Batterien, Lithium-Mangan, nicht aufladbar, 1/2 AA, 3V, axial // Größe=1/2 , AA, Kapazität=0.95Ah, Chemikalien=Lithium-Mangandioxid, Abmessungen=14.75 x 25.1mm, Maximaler Dauerstrom=10mA, Leerlaufspannung=3.2V, Betriebstemperatur=-30 bis +75°C, Nennspannung=3V, Typ=Nicht aufladbar, Anschlussklemmentyp=Axialleitung, Spa // Lithium-Mangandioxid-Zellen 3 V / Lithium-Thionylchlorid-Standardzellen
... > Lithiumbatterien > Lithium-Batterien > Lithium-Mangandioxid-Zellen 3 V
Weitere Suchbegriffe: Lithiumbatterien, Lithium-Batterien, Lithium-Mangandioxid-Zellen 3 V, 2409459, Batterien, Lithium-Mangan, nicht aufladbar, Einzelzelle Blockbatterie, Akkumulator (stationär), Blockbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 5,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 51 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG