Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verzögerungsmodul 24VDC - Herst.Art-Nr.: 0039409


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-240-8850
Hersteller:  E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:  0039409
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsmodul, Not-Aus-Relais, Verzögerungsmodul, BA7924, Ö, 1Schließer, 24Vdc // Verzögerungsmodul BA7924.21 / Not-Aus-Modul, BO5988.47/124 / EN 60204-1 (Stop-Funktionen), EN 418, prEN574, prEN 954-1 / Not-Aus-Schaltungen von Maschinen / Überwachung von Schiebeschutzgittern / SK 4 (bei entsprechennder Verschaltung) / Ausgang: 3 Schließer, 1 verzögerter Schließer, 1 Öffner für AC 250V / Zwei Nennspannungen in einem Gerät / 1- oder 2-kanalige Beschaltung / Leitungsschlusserkennung im Not-Aus-Steuerkreis / Wahlweise: Querschlusserkennung im Not-Aus-Steuerkreis / Wahlweise: automatisches Ein beim Anlegen der Betriebsspannung oder Aktivierung / über Ein-Taster / LED-Anzeigen für Kanal 1 und 2 und Betriebszustand / Rückführkreis X1 - X2 zur Überwachung externer Schütze / Integrierter Kurzschluß und Überspannungsschutz / Abnehmbare Klemmenleisten / Schutz von Personen und Maschinen nach: EG-Richtlinie für Maschinen 89/392/EWG, IEC 204, EN 60204, DIN VDE 0113 / BG, SUVA, UL, CSA
... > Elektronische Sicherheitsschaltgeräte > Sicherheitsgeräte, Dold & Söhne > Verzögerungsmodul BA7924.21
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Sicherheitsschaltgeräte, Sicherheitsgeräte Dold & Söhne, Verzögerungsmodul BA7924.21, 2408850, Sicherheit, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitsgerät, Sicherheitsbaustein, Sicherheitssteuerungssystem, Schutzüberwachungsgerät (auslaufend)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 90,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG