Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Rundsteckverbinder-Kontakte
>
Artikel
Amphenol Industrial Rundsteckverbinderkontakt (Male) für Kunststoff-Rundsteckverbinder Serie C16-3 Serie Eco-Mate Crimp
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-240-8579
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
VN01-016-0003(1)
EAN/GTIN:
5059041879286
Fenster schließen
Suchbegriffe:
2408579
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Serie = Eco-Mate
Zur Verwendung mit = Kunststoff-Rundsteckverbinder Serie C16-3
Kontaktbeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
VDE (3964); UL (E63093); CSA (49932-9). Crimpkontakte – C 16-3-Rundsteckverbinder. Crimpkontakt für den Einsatz in Amphenol C 16-3-Rundsteckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Eco-Mate
Zur Verwendung mit:
Kunststoff-Rundsteckverbinder Serie C16-3
Kontaktbeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Rundsteckverbinder-Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
Amphenol Industrial
,
VN010160003(1)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
Preis gilt ab 250 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Einsetz- und Ausziehwerkzeug, Serie: C 146 M, C146, C16-3, ECOMATE
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 58,95*
Zubehör
Amphenol TA 0100 146 Rundstecker Crimpwerkzeug 1 St.
Amphenol
TA 0100 146
ab € 262,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt