Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 1Ö 2S - Herst.Art-Nr.: D4BS15FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-240-8232
Hersteller:  Omron
Herst.-Nr.:  D4BS15FS
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsschalter, Positionsschalter, 1Öffner, 2S, D4BS // Serie=D4BS, Sicherheitskontakte=1 N/C, 1 N/O, Anschlusstyp=PG13.5, Haltekraft=19.61N, Schutzart=IP67, Betätiger inklusiv=Nein // D4BS - Sicherheits-Postionsschalter / 3SE5 - Scharnierschalter, Kunststoffgehäuse / Sicherheitsscharnierschalter für Türen und Klappen / Kunststoffgehäuse mit Baubreite 31mm / Einfache und schnelle Verdrahtungstechnik
... > Sicherheitsschalter > Omron Sicherheitsschalter > D4BS - Sicherheits-Postionsschalter
Weitere Suchbegriffe: Schelle, Schütz, Sicherheit Schalter, Sicherheitsschalter, Omron Sicherheitsschalter, D4BS - Sicherheits-Postionsschalter, 2408232, Sicherheit, 1Öffner, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components
pro Stück
€ 6,95*
€ 40,20*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 49,94*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG