Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-240-400 Herst.-Nr.: 240400 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kondensator, Störschutz, DIN-Schiene, 3-phasig, Dreieck, 0.1µF, 100nF, 100Ohm, 500V // Kapazität=0.1µF, Spannung=500Vrms, Widerstand=100//4Ohms, Temperaturbereich=-40 bis +70°C // DIN-Schienen-Montage / Serie SKR / Der SKRC 440 ist ein RC-Snubber-Netzwerk für Anwendungen mit bis zu 500 A Effektivwert, entwickelt, um Häufigkeit von Spannungsspitzen, die den zulässigen dV/dt-Wert der Thyristoren überschreiten, zu begrenzen. Mit diesem Modul wird auch der Verriegelungsstrom des Thyristors für Ströme mit niedriger induktiver Last verbessert. Das komplette Snubber-Netzwerk ist gekapselt, um auf Dioden- und Thyristormodule mit isolierter Basis zu passen. Anschluss mit bequemen Push-On-Buchsen 0,11/0,25. / Der SKRC400-2 hat ein doppeltes Snubber-Netzwerk. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RC Netzwerke, Widerstand-Kondensator-Netzwerke (RC), DIN-Schienen-Montage, 240400, Kondensator, Kondensatoren, Entstörkondensator, Entstörkondensatoren, capacitors, capacitor |
|  |  |
|
|