Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Murata Ferrit Radial, 9 x 3.4 x 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-239-595
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BL02RN2R1M2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
ferritperlen
Sowohl in radialer als auch axialer Anordnung verfügbar. Sorgt für Entstörung in einem Frequenzbereich von 9.900 MHz bei 7 A.
Gehäusetyp = Radial
Nennstrom = 7A
Typ = Kugel
Abmessungen = 9 x 3.4 x 7.5mm
Länge = 9mm
Tiefe = 3.6mm
Höhe = 7.5mm
Applikation = Elektronik
Material = Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 239595, Passive Bauelemente, Ferritkerne, Murata
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0794*
€ 0,1567*
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,083*
€ 0,1952*
1
€ 5,95*
ab € 0,0716*
€ 0,4434*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1952*
€ 0,2323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1647*
€ 0,196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1146*
€ 0,1364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,083*
€ 0,099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,952* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,00*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,00*
Zubehör
Licefa
DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
ab € 2,63*
Zubehör
Licefa
DISS-SMD-BOX N1-11-11-4-4
ab € 2,58*
Zubehör
Murata
GRM32DF51H106ZA01L
ab € 0,129*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 6,15*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 6,30*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 5,71*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,52*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,53*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,52*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,52*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG