Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LC-Filter 330pF - Herst.-Teile-Nr.: 239-163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-239-163
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  239-163
EAN:  k.A.
Keramische dielektrische HF-Entstörfilter mit zwei reaktiven Filterelementen: einem scheibenförmigen Miniaturkondensator und einer Ferritinduktivität. Diese Filter sind in einem Messinggehäuse eingeschlossen und für eine Chassismontage mit geringem Platzangebot entwickelt. Ideal für Tiefpassfilter in Gleichstrom- und Signalleitungen geeignet. Farbcodierte Spitze zur Identifikation
Nennspannung=100VDC
Nennstrom=10A
Typ=Miniature Threaded L and C Circuit Filters
Anschluss=Axial
Betriebstemperatur=?55 bis +125°C
... > Passive Bauelemente > EMV und Überspannungsschutz > EMI Filter
Weitere Suchbegriffe: Filter, Kondensator, LC-Glied, Mini-Kondensator
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 6,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 51 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG