Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pilz PNOZ X2.1, 2-Kanal Sicherheitsrelais, 24 Vac/dc, 2 Sicherheitskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-239-1055
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774306
EAN/GTIN:
     4046548011708
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24 Vac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung
Sicherheitskontakte = 2
Bereich = PNOZ X
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Tiefe = 121mm

PNOZ X2.1 - Not-Aus-Schaltgerät und Schutztürwächter, Kategorie 4. Versorgung: 24VDC bei Nothalt-Tastern 1- oder 2-kanaliger Eingang Rückführungs-Steuerschleife zur Überwachung externer Relais/Schütze LED-Anzeige: Versorgung, Kanal 1, Kanal 2 Relais-Ausgang: 2 S PNOZ X2,1: automatische oder manuelle Rückstellung 22,5mm Gehäuse, DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Funktion:
Sicherheitsschalter/Verriegelung
Sicherheitskontakte:
2
Bereich:
PNOZ X
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Tiefe:
121mm
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, 2391055, Automation, Sicherheitsschaltgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 86,36*
€ 90,79*
€ 6,40*
ab € 86,46*
€ 90,90*
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 94,30*
€ 3,50*
ab € 95,09*
€ 99,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,53*
€ 131,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 152,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,53*
€ 140,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 10,70*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 26,76*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 45,02*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 15,85*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 26,78*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 36,33*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 56,71*
Zubehör
Eaton
174199
ab € 73,25*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 13,10*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,40*
Zubehör
Eaton
280347
ab € 13,90*
Zubehör
Eaton
280348
ab € 19,67*
Zubehör
Eaton
280345
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
280346
ab € 10,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.