Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drahtgeflechtband EMV 50,8mm - Herstellerartikelnr.: 239-078


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-239-078
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  239-078
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgeflechtband
Abschirmung, EMV, HF, Schlauch, Drahtgeflecht, Monel, zweilagig, 50.8mm, 15.24m
... > Schrumpfschlauch > Metallgeflecht - abgeschirmt > Drahtgeflechtband
Weitere Suchbegriffe: Metallgeflecht - abgeschirmt, Schrumpfschlauch
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 51,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 11 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 26 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG