Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 1A, Tafelmontage /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-238873
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN393-1-05-11
EAN/GTIN:
     5059041877664
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 90mm
Höhe = 65mm

VDE, CSA, SEMKO, SEV,UR. Typ FN393/FN394 mit Schalter, Sicherung und Spannungswahlschalter. Nennstrom bis 6A Spannungswähler IEC 950 konform (nur Konfiguration mit zwei Sicherungen) Zweipoliger Kippschalter Vorgesehen für zwei Sicherungen (FN393: eine Sicherung) Anschluss über Steckzungen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
90mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 238873, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN39310511, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
563605
ab € 2,80*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 10,09*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 12,51*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.