Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED 5mm Ba9s 24V rot - Herstellerartikelnr.: 238-8122


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-238-8122
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  238-8122
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollleuchte
Anzeigelampen, LED, 5mm, ultrahell, Ba9s, MBC, 24V, rot
... > LED-Kontrollleuchten > MARL, Einchip-LEDs > T3 1/4 BA9s ultrahelle MBC-LEDs
Weitere Suchbegriffe: LED-Kontrollleuchten, MARL, Einchip-LEDs
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 5,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 51 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG