Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-238-7652 Herst.-Nr.: 2387652 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzeigelampen, LED, 5mm, T13, 4, ger.Fuß, 24V, gelb // Sockeltyp=Zwergeinkerbung, Betriebsspannung=24 , V , DC, Farbe=Gelb, Lampengröße=T1¾, Lichtstärke=4800mcd, Betriebstemperaturbereich=-20 bis +80°C // T1 3/4 ultrahelle LEDs mit Zwergnut, Baureihe 205 / T1¾ Zwergflansch, ultrahelle LED, Serie 206 / Anode am mittleren Fußkontakt / Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichstromquellen mit 12, 24 oder 28 V. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Single and Multi Chip LED, Einchip-LEDs, T1 3/4 ultrahelle LEDs mit Zwergnut Baureihe 205, 2387652, Anzeigelampen, 5mm, T13, LED |
|  |  |
|
|