Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler -50-260°C - Herst.Art-Nr.: 2371613


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-237-1613
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2371613
EAN:  k.A.
Sensor, Temperaturfühler, Platinfilm, ummantelt, -50bis+260°C // Beschreibung=Dünnschichtelement, Werkstoff=Platin // Platinsonden, Standard- und Mantelelement / Duplex Pt100-Wickeldrahtdetektoren / Der Duplex-Detektor mit zwei Elementen verwendet zwei reine Platindrähte, die als Miniaturspirale gewickelt sind und sich in axialen Bohrungen in einem Stab aus hochreinem Aluminiumoxid befinden. Der hochstabile Duplex-Sensor kann mit dem Mess- oder Steuergerät verbunden werden, wobei zwei Drähte für die Quelle und zwei für die Messung verwendet werden. So werden die Auswirkungen langer Leitungen auf die Messgenauigkeit verringert. Der Detektor sollte in einem Schutzrohr aus Metall untergebracht werden.
... > Temperatursensoren Zubehör > Elemente und Detektoren > Platinsonden, Standard- und Mantelelement
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensoren Zubehör, Elemente und Detektoren, Platinsonden Standard- und Mantelelement, 2371613, Temperatursensor, Temperatur-Sensor, Temperatur-Fühler, Thermometerbauteile (elektrisch)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 33,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG