Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelrillenlager 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-237-1118
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     LSAG10C1R200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2371118
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik We...
Rillenkugellager
Schaftdurchmesser = 10mm
Schaftlänge = 200mm
Dynamische Traglast = 1880N
Statische Traglast = 2150N
Dynamischer Nenndrehmoment = 10.9Nm
Statischer Nenndrehmoment = 12.5Nm

Linear Ball Splines. Consist of splined shaft and one external cylinders 2 rows of raceways with recirculating balls in 4-point contact used to obtain simple but compact, efficient structure High rigidity and compact size High load rating Low friction and smooth movement Stable operating accuracy Suitable for applications which require smooth linear motion and accurate positioning
Weitere Suchbegriffe: IKO Nippon Thompson, LSAG10C1R200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.