Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelrillenlager 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-237-0985
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     LSAG5C1R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2370985
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik We...
Rillenkugellager
Schaftdurchmesser = 5mm
Schaftlänge = 100mm
Dynamische Traglast = 587N
Statische Traglast = 641N
Dynamischer Nenndrehmoment = 1.8Nm
Statischer Nenndrehmoment = 1.9Nm

Linear Ball Splines. Consist of splined shaft and one external cylinders 2 rows of raceways with recirculating balls in 4-point contact used to obtain simple but compact, efficient structure High rigidity and compact size High load rating Low friction and smooth movement Stable operating accuracy Suitable for applications which require smooth linear motion and accurate positioning
Weitere Suchbegriffe: IKO Nippon Thompson, LSAG5C1R100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.