Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter - Herst.Art-Nr.: ZS71-20-VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-236-3814
Hersteller:  Schmersal
Herst.-Nr.:  ZS71-20-VD
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsschalter, Öffner, IP65 // Serie=ZS71, Sicherheitskontakte=2 N/C, Maximale Seilspannweite=5m, Betätigungskraft=6N, Gehäusewerkstoff=Alu-Druckguss, Schutzart=IP65, Kabeleinführung=2 x M20 // Emergency Stop Grab Wire Safety Switches, IP65 ? Standard Type / Grab Wire Switches Sealed to IP65 / Designed to offer grabwire switch protection for personnel working in close proximity to conveyors or rotating and moving machines in various environments / Typical applications: - conveyors, assembly lines, transfer lines, packaging machinery, process equipment / Grabwire switches are a convenient way of installing two-rope pull switches on a long rope run, with common wiring and two heads / When the units are correctly installed and set, the system switching contacts are closed allowing the system to operate / If the grabwire is pulled the switch contacts will open, providing operator safety. Whether the grabwire has been pulled, gone slack or been broken, it can only be started by manually resetting the switch unit / 100M max span, each side / Ingress protection to IP65 as standard / Sealed M20 cable entries / Safety and auxiliary contacts as standard 2N/C + 1N/O / To comply with BS 5304 switch units should be fitted at each end of the grabwire / To complete an installation a connection kit is required, containing the wire rope, instruction leaflet and all other necessary elements / Please order the appropriate kit for length for your installation from the RS Rope kits for grabwire switches / Standards & Approvals BS EN 60947-5-1, BS EN 60947-5-5, BS 5304
... > Seilzugschalter > Not-Aus-Seilzugschalter/Greifer-Sicherheitsschalte > Emergency Stop Grab Wire Safety Switches, IP65 ? S
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Seilzugschalter/Greifer-Sicherheitsschalte, Emergency Stop Grab Wire Safety Switches IP65 ? S, 2363814, Rückmeldeeinheit, Endschalterbox für Antrieb (Stellantrieb), Kontinuierliche Rückmeldung (Stellantrieb), Initiatorkasten für Antrieb (Stellantrieb), Analoge Rückmeldungeinheit (Stellantrieb), Endlagenschalter (Stellantrieb)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 74,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG