Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Technische Leuchten
>
Signalleuchte
>
Xenon-Signalleuchte
>
Artikel
Signalleuchte ohne Haube, Blitz-Signal, 12, 24 VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-235-938
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
LAP402
EAN/GTIN:
5056070970724
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Wetterfest und staubdicht gemäß Schutzart IP56. Diese Signalleuchten bieten qualitativ hochwertige Lösungen für Industrieumgebungen und Verfahrensanwendungen.
Nomineller Blinksignalausgang von 5 J. Optionales einfaches oder doppeltes Blinken. Ungefähr 80 Blinksignale pro Minute. Hoher Schutz gemäß Schutzart IP56. Optionaler Schutzkäfig erhältlich. Überspannungsschutz zum Schutz vor Spannungsspitzen. Vollständige interne Unterdrückung zur maximalen Reduktion von Interferenzen. Betriebstemperaturbereich: –30 °C bis +50 °C. 166 mm Durchmesser. Drei-Punkt-Befestigung
Versorgungsspannung = 12 Vdc, 24 Vdc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Linse nicht inclusiv
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = AC
Sockeldurchmesser = 166mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = V10993
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe:
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
Xenon-Signalleuchte
,
kontrolllampe 12v
,
kontrolllampe
,
235938
,
Automation
,
Signalgeber
,
Leuchtmelder
,
RS Pro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,33*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,453
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glühbirnenrahmen, für Signalgeber mit Xenon Leuchtmittel
RS Pro
63200655
ab € 16,06*
Zubehör
Halogen Lampe klar, P14.5s, 24 V
RS Pro
0235720
ab € 4,35*
Zubehör
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Block PEL 230/12-2 12 V/DC 2 A 24 W 2 x
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 35,34*
Zubehör
RS Pro Signalleuchten-Linse Gelb, für Xenon-Rundumleuchten
RS Pro
63200146
ab € 9,68*
Zubehör
RS Pro Signalleuchten-Linse Grün, für Xenon-Rundumleuchten
RS Pro
63200173
ab € 9,97*
Zubehör
RS Pro Signalleuchten-Linse Klar, für Xenon-Rundumleuchten
RS Pro
63200658
ab € 9,81*
Zubehör
RS Pro Signalleuchten-Linse Rot, für Xenon-Rundumleuchten
RS Pro
63200171
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG