Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-235-9130 Herst.-Nr.: SBC15-11EGWA EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Optoelektronik, LED-Anzeige, 7 Segment, 38.1mm, 1.5in, gemeinsame Kathode, zwefarbig // Typ=1.5 , Zoll, Konfiguration=Gemeinsame Kathode, Sichtbare Zeichengröße H x B x T=38.1 x 22mm, Farbe=Rot/Grün, Lichtstärke=21/9mcd, Farbe der Außenfläche=Grau, Betriebstemperaturbereich=-40 bis +85°C, VR max.=5V, Dezimalzeichen=8., VF typ.=2.0/2.2V, IF t // DIP, 14 mm hoch und größer / Serie DLx713x / Einstellige LED-Anzeige mit 5 x 7-Punktmatrix und eingebautem Speicher, Decoder und LED-Treiber. Kaskadierung für Mehrzeichendisplays möglich. / Zeichenhöhe: 0,68 Zoll / 96 Zeichen ASCII-Format (Groß- und Kleinbuchstaben) / Strahlungswinkel: ±75° / Kompatibel mit TTL- und Mikroprozessorbus / Helligkeitssteuerung für angepasste Displayanzeige / Einfache +5-V-DC-Versorgungsspannung / Sichtweite: 30 Fuß / 4-stufige Helligkeitssteuerung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Displays - 7-Segment, 7-Segment, DIP 14 mm hoch und größer, 2359130, Optoelektronik, 7 Segment, 38.1mm, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,95* |
€ 3,48* |  |  |  | RS_Components | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,95* | € 6,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von RS_Components |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|