Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-235-8812 Herst.-Nr.: SC05-11GWA EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Optoelektronik, LED-Anzeige, 7 Segment, 12.7mm, 0.5in, gemeinsame Kathode, grün // Typ=0.5 , Zoll, Konfiguration=Gemeinsame Kathode, Sichtbare Zeichengröße H x B x T=12.7 x 7.3, Farbe=Grün, Lichtstärke=5.6mcd, Farbe der Außenfläche=Grau, Spitzenwellenlänge nm=565, Betriebstemperaturbereich=-40 bis +85°C, VR max.=5V, Dezimalzeichen=8., V // DIP, kleiner 14 mm hoch / DIP, 14 mm hoch und größer |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Displays - 7-Segment, 7-Segment, DIP kleiner 14 mm hoch, 2358812, Optoelektronik, 7 Segment, 12.7mm, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen |
|  |  |
|
|