Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signalleuchte ohne Haube, Blitz-Signal, 10 ? 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-235-506
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     XHP050
EAN/GTIN:
     5056070970328
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 10 ? 30 Vdc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Linse nicht inclusiv
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromaufnahme = 1 A, 2 A
Sockeldurchmesser = 153mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = V10994
Höhe = 194mm
Temperatur max. = +50°C

ECE65 bei allen Modellen mit gelben oder blauen Linsen. Lampe. Linse muss separat gekauft werden. DIN-Montageschaft nur für DIN-Montagetypen geeignet. Großer Schutzkäfig nur für Dreipunktmontage geeignet. 14 W Xenon-Leuchte. Ein Produktbereich mit hoher Leistung, bestens geeignet für Anwendungen, bei denen maximale Sichtbarkeit erforderlich ist, z. B. Konstruktion, Nutz- oder landwirtschaftliche Fahrzeuge. Schwingungsgeschützte Stromkreise Verpolungsschutz Betriebsspannung: 12/24 V DC Stromverbrauch: 2 A/1 A bei 12/24 V Einfaches oder Doppeltes Blinken möglich Blinkgeschwindigkeit: 125 Mal pro Minute Schutzart IP56 Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +50 °C Magnetische Versionen bis ca. 110 km/h ausgelegt
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, 235506, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, RS Pro, XHP050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
63200146
ab € 8,59*
Zubehör
RS Pro
63200173
ab € 8,81*
Zubehör
RS Pro
63200658
ab € 8,79*
Zubehör
RS Pro
63200171
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG