Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M Kabelmarkierung SWB, Weiß, 5,46 mm, Ø 15mm x 2.43m, 60 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-234-174
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SWB-03
EAN/GTIN:
     5059041889346
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabeldurchmesser max. = 15mm
Farbe = Weiß
Länge = 2.43m
Breite = 5,46 mm
Anzahl = 60
Material = Vinyl
Serie = SWB

Dieses Produkt ist nicht UV-beständig. RoHS 2011/65/EU. Beschreibbare Kabelmarkierung in Heften. Beschreibbare Draht-auf-Draht-Vinylmarkierungen im Buchformat von ScotchCode. Das Buch enthält selbstlaminierende Markierungen und wurde für Anwendungen mit kleinen Stückzahlen entworfen. Beschreibbare Markierungen sind ideal für Aufgaben, bei denen handschriftliche Kabelmarkierungen vor Ort erstellt werden sollen. Der Acrylklebstoff gewährleistet einen festen und sicheren Halt. Eigenschaften und Vorteile. 60 Etiketten pro Buch Abmessungen: 25 x 72 mm Beschreibbarer Bereich: 25 x 25 mm Empfohlener Außendurchmesser des Drahts: 8 x 15 mm. Anwendungen. Von privaten bis zu industriellen Zwecken gibt es viele Gründe, einen Draht oder ein Kabel zu markieren. Ganz gleich, ob es um die Organisation einer häuslichen Medieneinrichtung für den Komfort geht oder um die Kennzeichnung von industriellen und kommerziellen Verkabelungen zu Sicherheitszwecken, diese Beschriftungsmarkierungen sind ideal. Wie werden Kabelmarkierungen verwendet? Kabelmarkierungen wurden speziell zur Identifizierung von Kabeln entwickelt und sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie unterstützen Ingenieure und Techniker nicht nur bei der Identifizierung von Drähten oder Kabeln, sondern unterstützen auch die Gesundheit, Sicherheit und effektive Wartung. Wie Sie einen Kabelmarkierer verwenden, kann variieren, da sich die Anwendungsmethode unterscheiden kann. Klebstoff und Selbstlaminierung werden in der Regel für angeschlossene Drähte verwendet, sie wickeln sich mit einer klaren Schutzschicht um den Draht. Clip- und Aufstecketiketten sind in der Regel farbcodiert oder mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen vorgedruckt. Die einzelnen Zeichen können auch kombiniert werden, um eine Legende zu erstellen. Einige sind gerade, einige sind chevron-geformt. Während Einschiebemarkierungen vor dem Anschluss angebracht werden müssen, kann der Clip nach dem Anschluss angebracht werden. Wärmeschrumpfschlauch, geschrumpft, passend zum Kabel, sind flexibel, Durable und fallen nicht ab. Kabelbinder an Tags oder Markierungen können in der Regel auf größeren Bündeln verwendet werden. RS bietet eine große Auswahl an Kabelbindern, Markierungen, Etiketten und Kits. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
15mm
Farbe:
Weiß
Länge:
2.43m
Breite:
5,46 mm
Anzahl:
60
Material:
Vinyl
Serie:
SWB
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, 3m kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, 234174, Kabel und Drähte, Kabelzubehör, Kabelbinder und Werkzeuge, 3M, SWB03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.