Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optek IR-Diode, OP298B, 890nm, 2-Pin, Durchsteckmontage, T-1 3/4- (5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-234-0962
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OP298B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
LED Array
The OP293 and OP298 series, from Optek Technology, are Infrared (IR) emitting diodes. They are in plastic TO-46 hermetic packages with through-hole mounting. The OP293 series has a wide irradiance pattern and the OP298 series has a narrow beam pattern. They come in a variety of power ranges with a high power output.
Features of the OP293 and OP298 series IREDs:. TO-46 through-hole package. High power output. Wavelength: 890nm
Wellenlänge Spitze = 890nm
Gehäusetyp = T-1 3/4- (5 mm)
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 4.83mm
Linsenform = Round
LED Material = GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir led array, infrarot-diode, 2340962, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LED IR, Optek
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 1,07*
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,371*
€ 4,50*
ab € 1,90*
€ 2,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG