Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabelzubehör
>
Kabelbinder
>
Doppelkopfbinder
>
Artikel
RS PRO Kabelbinder, Nylon 66, Schwarz, 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-233-487
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
233487
EAN/GTIN:
5056070903210
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
Länge = 300mm
Breite = 4,8 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 215.6N
Bündeldurchmesser max. = 83mm
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Nicht lösbare RS-Nylonkabelbinder von RS Pro. Nicht lösbare RS-Nylonkabelbinder von RS Pro. Ihr Hauptzweck ist die Unterstützung bei sauberen Anlagen, indem die Kabel an einem bestimmen Ort zusammengehalten werden. Sie werden jedoch zu vielen weiteren Zwecken wie das Aufhängen oder die Aufbewahrung von Teilen vor dem Lackieren verwendet. Die nicht lösbaren Nylonkabelbinder von RS Pro bestehen aus Nylon, sind einfach einsetzbar und ein unverzichtbares Material in jedem Werkzeugkasten. Unter welchem Namen sind sie noch bekannt?. Kabelbinder Schlauchbinder Steggel-Kabelbinder Zap-Band Kabelbinder. Wofür werden sie verwendet?. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Eigenschaften und Vorteile?. Hohe Qualität Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Einfaches Einfädeln Schwarz und Naturfarben in einer Reihe von Größen erhältlich Selbstlöschend gemäß UL94V-2 UL-zugelassenes Nylon 6.6. Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen?. Kabelbinder gehören in jeden Werkzeugsatz. Mit dem Sortiment steht eine Vielzahl von Längen und Breiten zur Verfügung, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Für welche Anwendung möchten Sie es verwenden?. Die nicht lösbaren Kabelbinder von RS Pro aus Nylon sind haltbar und arbeiten in vielen verschiedenen Umgebungen von –40 °C bis +85 °C. Geeignet für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Wartungs-, Instandhaltungs-, Mechanik- und Automobilanwendungen. Häufig gestellte Fragen Können Kabelbinder wiederverwendet werden? Typische Kabelbinder gibt es in zwei Sorten, mit einfacher Verwendung und Wiederverwendbarkeit. Es ist möglich, einen Kabelbinder mit einfacher Verwendung wieder zu lösen, ohne ihn zu zerschneiden, sodass er erneut verwendet werden kann. Wenn Sie versuchen, einen herkömmlichen Kabelbinder wieder zu lösen, kann das ganz einfach sein. Stecken Sie einfach einen Stift oder etwas Kleines in den Verriegelungsmechanismus, drücken Sie nach unten und lassen Sie es herausgleiten. Denken Sie aber auch daran, dass Einweg-Kabelbinder für diesen Zweck bestimmt sind. Auch wenn es technisch möglich ist, sie wieder zu lösen und erneut zu verwenden, werden die Kunststoffzähne bei jedem Vorgang weiter abgenutzt. Außerdem kann der Verriegelungsmechanismus durch die Manipulation beschädigt werden, sodass der Kabelbinder mit der Zeit seine Griffigkeit und somit die Haltekraft verliert – verzichten Sie also darauf, alte Exemplare zum Befestigen von etwas zu verwenden, das wirklich sicher halten soll. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: Standardausführung Lösbar Montierter Kopf Steckmontage Selbstklebend Doppelkopf Edelstahl Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Breite:
4,8 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
215.6N
Bündeldurchmesser max.:
83mm
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelzubehör, Kabelbinder und Werkzeuge
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder schwarz
,
233487
,
Kabel und Drähte
,
Kabelzubehör, Kabelbinder und Werkzeuge
,
RS PRO
,
CVR300SBK
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton MK20 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Blau Kunststoff
Hellermann Tyton
110-20006
ab € 17,31*
Zubehör
Hellermann Tyton QM20
Hellermann Tyton
151-10911
ab € 0,1882*
Zubehör
RS PRO Befestigungssockel, Nylon 66, Schwarz, L 15mm bis 4.8mm, 250 Stück
RS Pro
233663
ab € 21,63*
Zubehör
RS PRO Kabelmarkierungs-Kit, Cable Marker, Jeweils 3600 x 200 Markierungen: 0 → 9 (farbcodiert), Leer (Schwarz
RS Pro
9140592
ab € 72,89*
Zubehör
RS PRO M20 Kabelverschraubung, Nylon Schwarz, IP68
RS Pro
6694673
ab € 4,07*
Zubehör
RS PRO selbstklebende Befestigungssockel, Nylon 66, Schwarz, L 29.2mm bis 5.5mm, 50 Stück
RS Pro
8111729
ab € 10,47*
Zubehör
RS PRO selbstklebende Befestigungssockel, Nylon 66, Schwarz, L 38mm bis 10.2mm
RS Pro
7300335
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt