Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram 1Msps 24-Kanal Datenerfassungssystem, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320492
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS1700/111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 24
Abtastrate = 1Msps
Auflösung = 16 Bit
Anschlussmöglichkeiten = Ethernet, USB
On-Board Speicher = 500000MB
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp = Analog, Digital
Ausgangstyp = Digital
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
24
Abtastrate:
1Msps
Auflösung:
16 Bit
Anschlussmöglichkeiten:
Ethernet, USB
On-Board Speicher:
500000MB
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp:
Analog, Digital
Ausgangstyp:
Digital
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 2320492, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Sefram, DAS1700111, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22.644,61*
€ 22.717,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 23.916,93*
€ 24.720,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.720,89*
€ 29.417,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.692,33*
€ 29.383,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.656,63*
€ 29.341,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.916,93*
€ 28.461,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
207030301
ab € 310,01*
Sonstiges
Sefram
989006000
ab € 176,99*
Sonstiges
Sefram
989007000
ab € 177,06*
Sonstiges
Sefram
A1587
ab € 278,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.