Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beständige Einzeladerleitung, Ø 1,9mm AWG18, 19/0,25 mm Litzen, weiß ETFE isoliert, 100m, bis +135°C - Herst.-Teile-Nr.: 2321595


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-232-1595
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2321595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 18
aderleitung
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 18
Isoliermaterial = ETFE
Aderlitzen = 19/0,25 mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +135°C
Betriebstemperaturbereich = -40 -+135 °C
Länge = 100m
Außendurchmesser = 1.9mm
Betriebsspannung = 600 V
Weitere Suchbegriffe: aderleitung weiss, 2321595, Aderleitungen, RS Pro, Umweltbeständige Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,66*
  
Preis gilt ab 50 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,1866* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,18*
€ 177,52
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 127,44*
€ 151,65
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 118,66*
€ 141,21
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton
111-05001
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG