Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack NiMh HHR-300SCP L3x2+1T - Herst.Art-Nr.: HHR-300SCP L3X2+1T


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-231-128
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  HHR-300SCP L3X2+1T
EAN:  k.A.
Akkupack, NiMH, 3050mAh, HHR-300SCP L3x2+1T // Kapazität=3050mAh // NiMH-Racing Packs / NiCd-Akkupacks / Fertig verschweißte und mit transparentem Schrumpfschlauch überzogene Akkupacks / Für diverse Anwendungen / Anschluss mit Tamiya-Stecker
... > NiMH-Akkus > NiCd-/NiMH-Akkupacks, wiederaufladbar > NiMH-Racing Packs
Weitere Suchbegriffe: NiMH-Akkus, NiCd-/NiMH-Akkupacks wiederaufladbar, NiMH-Racing Packs, 231128, NiMH, 3050mAh, HHR-300SCP L3x2+1T, Akkumulator (Instandsetzung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 65,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 16 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 51 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG