Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMh Baby C P14P-1Z - Herst.Art-Nr.: P14P-1Z (NIMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-231-055
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  P14P-1Z (NIMH)
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, Größe Baby C, 3000mAh, P14P-1Z, mit Lötfahnen // Größe=Baby C, Anschlussklemmentyp=Lötfahnen, Kapazität=3000mAh, Ø=26.2mm, Höhe=50.0mm // NiMH-Akkus mit Lötfahnen / NiMH-Akkus, wiederaufladbar / Als Ersatz für Trockenbatterien / Hohe Lebensdauer
... > NiMH-Akkus > NiMH-Akkus für Konsumelektronik > NiMH-Akkus mit Lötfahnen
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, NiMH-Akkus, NiMH-Akkus für Konsumelektronik, NiMH-Akkus mit Lötfahnen, 231055, Akku, NiMH, Größe Baby C, 3000mAh, Akkumulator (Instandsetzung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 10,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 51 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG