Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingbright blinkend Durchsteck Blink-LED 14 V rot, 60° Rund-Linse, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-228-6105
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-56BSRD-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
Diese Serie von blinkenden Durchsteck-LED-Leuchten von Kingbright sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich. Die blinkenden LEDs verfügen über einen integrierten blinkenden IC, der durchgehend aufleuchtet. Die LEDs haben eine runde Linsenform mit einer rechteckigen Unterseite und einer Zerstreuungslinse. Die blinkenden LEDs von Kingbright eignen sich für Anwendungen wie Warnanlagen und Alarme.
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 14 V
Lichtstärke = 200 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Linsenform = Round
Wellenlänge typ. = 640 nm
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, 2286105, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LEDs, sichtbares Licht, Kingbright, L56BSRDB
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,51*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,53*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,69*
1
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,00*
5
€ 5,95*
ab € 0,386*
€ 1,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 94,77*
Zubehör
Kingbright
BR-4.3
ab € 0,0624*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0682*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0705*
Zubehör
Multicomp
CLF280CTP
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
CLF280RTP
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
LED-10
ab € 0,0548*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,043*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 90,79*
Zubehör
Texas Instruments
TLC5921DAPG4
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG