Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET PEG124 Alu Kondensator, Elko Aluminiumkanne 22μF, -10 → +30% / 450 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226-7283
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124YH2220QL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit axialem Anschluss und hoher Lebensdauer
Zu den Anwendungen gehören Glättung, Kopplung/Entkopplung und Energiespeicherung in Stromversorgungssystemen. Ideal für Systemen in der Industrie, die hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit verlangen
Kapazität = 22µF
Technologie = Elektrolyt
Spannung = 450 V dc
Montageart = PCB-Montage
Abmessungen = 20 x 29mm
Länge = 29mm
Durchmesser = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Bauart = Aluminiumkanne
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, becherelko 450v, axial kondensator, alu elko 450vdc, 2267283, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 5,59*
€ 4,50*
ab € 4,08*
€ 5,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG