Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Quarz 12,0MHz - Herstellerartikelnr.: XTAL003207


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-226-1774
Hersteller:  Cmac
Herst.-Nr.:  XTAL003207
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz
Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr.226-1774P auch in Produktionsverpackung erhältlich. Quarz, universell, HC49, IQD, 12.0MHz Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Quarze > Kristalle 11 bis 35MHz > HC49 und HC49U
Weitere Suchbegriffe: Kristalle 11 bis 35MHz, Quarze
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 0,83*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 26 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 101 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG