Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pudenz KFZ Schraub-Sicherung, 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226-0917
Hersteller:
     Pudenz
Herst.-Nr.:
     157.5701.6161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 160A
Sicherungs Typ = Sicherungsstreifen
Betriebsspannung = 80V dc
Länge = 82mm
Breite = 22mm
Höhe = 10.5mm
Gehäusematerial = Keramik
Charakteristik = F

Hochlastsicherungen und Sockel. Betriebsbereich 50–425 A bei max. 80 Vdc Schnelle Montage mit Sockel für Hochlastsicherungen
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungsstreifen, sicherungsstreifen, 2260917, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Fahrzeug-Sicherungen, Pudenz, 15757016161
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pudenz
177.5701.0001
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG