Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mascot Einbau Schaltnetzteil 60W, 24Vdc / 2.5A, 165 x 40 x 128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-224-4050
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     6008000045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 zoll netzteil
Euro-Kassetten-Schaltnetzteile. 100 kHz MOSFET-Bauweise. Zu den Anwendungen zählen industrielle Steuerungen, Kommunikation, Geräteausrüstung usw. CE-Zeichen und Herstellung in Übereinstimmung mit EN60950. Hoher Wirkungsgrad von 83 % nom. Einstellbare Eingangsspannung von 115/230 Vac. Integrierter EMI-Filter gemäß VDE Stufe B. Einstellbare Ausgangsspannung. Einstellbarer Überspannungsschutz. Remote Ein-/Aus und Fernabtastung. Kurzschlussschutz. Volllast bei 50 °C Umgebungstemperatur. LED-Betriebsanzeige
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Nennleistung = 60W
Eingangsspannung = 187 - 264 V ac, 93.5 - 132 V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 165mm
Breite = 40mm
Tiefe = 128mm
Brumm- und Störspannung = 60mV ss
Lastausregelung = ±0.2%
Weitere Suchbegriffe: 2244050, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, Mascot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,07*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG