Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1001-0094-520 Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus 9V, AA, AAA-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237471
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0094-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Ladende Akkugrößen = 9V, AA, AAA
Akku-Technologie = NiMH
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 4
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = 1001-0094-520
Abmessungen = 124.5 x 72.1 x 68.6mm
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
9V, AA, AAA
Akku-Technologie:
NiMH
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
4
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
1001-0094-520
Abmessungen:
124.5 x 72.1 x 68.6mm
Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät, 2237471, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010094520, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.