Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-223-1212 Herst.-Nr.: A105DCR-N-RS EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Signalgeber, Akustisch, 32 Ton, 24Vdc, 106dB // Serie=A105, Versorgungsspannung=24V DC, Geräuschpegel=100 to 112dB, Stromverbrauch:=40mA, Schutzart=IP55, Merkmale=Automatic Synchronisation on Multi-Sounder Systems, Gehäusewerkstoff=ABS, Anzahl der Töne=32 // 32 Signaltöne, große Ausgangsleistung, kleine Stromaufnahme / Multiton Schallgeber 24V DC oder 230V AC / Signalgeber mit großer Lautstärke / Liefert Signaltöne, erfüllt Vorschriften meister europäischer Länder / Signaltöne automatisch synchronisiert / Option für Alarmtöne zweiter und dritter Stufe / Anwendungen u.a. Sicherheits-, Feuer- und Prozeß-Alarmsysteme / 32 Signaltöne, einstellbar mit DIP-Schaltern / Verpolungs-Option (DC-Geräte) / Kleine Stromaufnahme / Lautstärke einstellbar / Option für realistische Glockentöne / Gehäuse aus flammbeständigem ABS / Überwachungs-Möglichkeit (DC-Geräte) / Informationsblatt in Englisch mit ausführlicher Beschreibung der Tonauswahl und Installation mitgeliefert |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektronische Signalgeber, E2S Elektronische Signalgeber, 32 Signaltöne große Ausgangsleistung kleine Stro, 2231212, Signalgeber, Industrie-Signalgeber, Warngerät, Signalgerät, Alarmgeber, Akustikmelder |
|  |  |
|
|